Startseite

LEGRAND - LEG038235 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038235

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038235 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

  • Farbe - grün

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 800 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971709089

Artikelnummer

LEG038235

Herstellernummer

038235

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Farbe:

grün

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

aufschieben

Poliammide 6/6. Cifra 5. Colore verde. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq