LEGRAND - LEG038233 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Farbe - orange
Mit Textfeld - nein
Packung
800 ST
EAN
3414971709027
Artikelnummer
LEG038233
Herstellernummer
038233
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Farbe:
orange
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben
CAB 3 - Sistema di siglatura poliammide 6/6 Elementi per conduttori di sez. da 4 a 6 mmq codice colore internazionale Cifra: 3 Colore: Arancio


