LEGRAND - LEG038230 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Packung
800 ST
EAN
3414971708938
Artikelnummer
LEG038230
Herstellernummer
038230
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Poliammide 6/6. Cifra 0. Colore nero. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq


