Startseite

LEGRAND - LEG038227 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038227

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038227 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

  • Farbe - violett

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 1200 ST

EAN

3414971708846

Artikelnummer

LEG038227

Herstellernummer

038227

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Farbe:

violett

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

aufschieben

CAB 3 - Sistema di siglatura poliammide 6/6 Elementi per conduttori di sez. da 1,5 a 2,5 mmq codice colore internazionale Cifra: 7 Colore: Viola