Startseite

LEGRAND - LEG038226 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038226

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038226 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

  • Farbe - blau

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 1200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971704350

Artikelnummer

LEG038226

Herstellernummer

038226

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Farbe:

blau

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

aufschieben

Poliammide 6/6. Cifra 6. Colore blu. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq