Startseite

LEGRAND - LEG038225 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038225

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038225 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

  • Farbe - grün

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 1200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971708815

Artikelnummer

LEG038225

Herstellernummer

038225

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Farbe:

grün

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

aufschieben

CAB 3 - Sistema di siglatura poliammide 6/6 Elementi per conduttori di sez. da 1,5 a 2,5 mmq codice colore internazionale Cifra: 5 Colore: verde