LEGRAND - LEG038223 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Farbe - orange
Mit Textfeld - nein
Packung
1200 ST
EAN
3414971708754
Artikelnummer
LEG038223
Herstellernummer
038223
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Farbe:
orange
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben
Poliammide 6/6. Cifra 3. Colore arancio. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq


