LEGRAND - LEG038222 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - rot
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Packung
1200 ST
EAN
3414971708723
Artikelnummer
LEG038222
Herstellernummer
038222
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Farbe:
rot
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
CAB 3 - Sistema di siglatura poliammide 6/6 Elementi per conduttori di sez. da 1,5 a 2,5 mmq codice colore internazionale Cifra: 2 Colore: rosso