Startseite

LEGRAND - LEG038221 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038221

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038221 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

  • Farbe - braun

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 1200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971708693

Artikelnummer

LEG038221

Herstellernummer

038221

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Farbe:

braun

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

aufschieben

Poliammide 6/6. Cifra 1. Colore marrone. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq