Startseite

LEGRAND - LEG038216 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038216

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038216 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 0.5...1.5 mm

  • Länge - 2.5 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 1200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971708549

Artikelnummer

LEG038216

Herstellernummer

038216

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

0.5...1.5 mm

Länge:

2.5 mm

Farbe:

blau

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

aufschieben

CAB 3 poliammide 6/6 Siglatura per morsettietti e conduttori di sez. da 0,15 a 0,5 mmq e da 0,5 a 1,5 mmq codice colore internazionale Cifra: 6 Colore: blu

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie