Startseite

LEGRAND - LEG038143 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038143

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038143 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 0.15...0.5 mm

  • Breite - 2.5 mm

  • Farbe - gelb

  • Mit Textfeld - ja

Packung

  • 300 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060381431

Artikelnummer

LEG038143

Herstellernummer

038143

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

0.15...0.5 mm

Breite:

2.5 mm

Farbe:

gelb

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

Symbole

Montageart:

rasten

Segno convenzionale -. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie