LEGRAND - LEG038121 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 0.15...0.5 mm
Breite - 2.5 mm
Farbe - gelb
Mit Textfeld - ja
Packung
300 ST
EAN
3245060381219
Artikelnummer
LEG038121
Herstellernummer
038121
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
0.15...0.5 mm
Breite:
2.5 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
rasten
Poliammide 6/6. Lettera L. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


