LEGRAND - LEG038109 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 0.15...0.5 mm
Breite - 2.5 mm
Farbe - weiß
Mit Textfeld - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971707610
Artikelnummer
LEG038109
Herstellernummer
038109
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
0.15...0.5 mm
Breite:
2.5 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
rasten
Poliammide 6/6. Cifra 9. Colore bianco. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


