Startseite

LEGRAND - LEG038102 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038102

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038102 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 0.15...0.5 mm

  • Breite - 2.5 mm

  • Farbe - rot

  • Mit Textfeld - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971707542

Artikelnummer

LEG038102

Herstellernummer

038102

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

0.15...0.5 mm

Breite:

2.5 mm

Farbe:

rot

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

rasten

Sistema di siglatura per conduttori, morsetti Viking 3 e morsettiere modulari.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie