Startseite

LEGRAND - LEG037407 Hutprofilschiene nach EN 60715, Lange 2 - 037407

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037407 Hutprofilschiene nach EN 60715, Lange 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Oberflächenschutz - bichromatisiert

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060374075

Artikelnummer

LEG037407

Herstellernummer

037407

Hersteller

BTI

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Oberflächenschutz:

bichromatisiert

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Profilati da tagliare EN 60715 prof 15 mm, per quadri Blizzard pro, Atlantic, Atlantic inox e Marina. Barre zincate e bicromate
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie