Startseite

LEGRAND - LEG037402 G-Profilschiene nach EN 60715, Lange 2 m - 037402

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037402 G-Profilschiene nach EN 60715, Lange 2 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - G-Schiene

  • Oberflächenschutz - bichromatisiert

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060374020

Artikelnummer

LEG037402

Herstellernummer

037402

Hersteller

BTI

Ausführung:

G-Schiene

Oberflächenschutz:

bichromatisiert

Länge:

2000 mm

Profilati da tagliare EN 60715 per quadri Blizzard pro, Atlantic, Atlantic inox e Marina. Barre zincate e bicromate
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie