LEGRAND - LEG037192 VIKING3-MORSETTO DI MISURA SEZIONABILE 4 - 037192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 800 V
Anzahl der Etagen - 1
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
3245060371920
Artikelnummer
LEG037192
Herstellernummer
037192
Hersteller
BTI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Quer verbindbar:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Breite:
73.2 mm
Tiefe:
8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
LED schaltend für:
nein
Mit PE Anschluss:
nein
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit Einspeisefunktion:
nein
Trennfunktion:
ja


