Startseite

LEGRAND - LEG037175 VIKING3-MORSETTO PROTEZ. 35 MMQ GUIDA SI - 037175

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037175 VIKING3-MORSETTO PROTEZ. 35 MMQ GUIDA SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...35 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971445222

Artikelnummer

LEG037175

Herstellernummer

037175

Hersteller

BTI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...35 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...50 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Breite:

54.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...55 °C

Tiefe:

15 mm

Morsetto a vite per conduttori di protezione standard sezione max = 35mmq - colore verde/giallo - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede metallico. Passo 15mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie