LEGRAND - LEG037174 VIKING3-MORSETTO PROTEZ. 16 MMQ GUIDA SI - 037174

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...55 °C
Breite:
54.5 mm
Tiefe:
12 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb