LEGRAND - LEG037173 VIKING3-MORSETTO PROTEZ. 10 MMQ GUIDA SI - 037173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
3414971445178
Artikelnummer
LEG037173
Herstellernummer
037173
Hersteller
BTI
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...55 °C
Breite:
52.2 mm
Tiefe:
10 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb