Startseite

LEGRAND - LEG036597 Spruhdose, Lichtgrau RAL 7035, Inhalt: 1

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG036597 Spruhdose, Lichtgrau RAL 7035, Inhalt: 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

  • Spraydose - ja

  • Inhalt - 150 ml

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060365974

Artikelnummer

LEG036597

Herstellernummer

036597

Hersteller

BTI

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Spraydose:

ja

Inhalt:

150 ml

Vernice spray per ritocchi RAL7035