Startseite

LEGRAND - LEG036567 TETTO 500X200 - 036567

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970716149

Artikelnummer

LEG036567

Herstellernummer

036567

Hersteller

BTI

Breite:

500 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto RAL 7035 - larghezza 500mm - profondità 200mm - Regolazione possibile: 20mm avanti o indietro

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie