Startseite

LEGRAND - LEG036551 TETTO 300X200 - 036551

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG036551 TETTO 300X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 220 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060365516

Artikelnummer

LEG036551

Herstellernummer

036551

Hersteller

BTI

Breite:

300 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

220 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto RAL 7035 - larghezza 300mm - profondità 200mm - Regolazione possibile: 20mm avanti o indietro

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie