Startseite

LEGRAND - LEG036495 Cabstop IP55, Kabeleinfuhrungsplatte, An - 036495

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG036495 Cabstop IP55, Kabeleinfuhrungsplatte, An

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 301 mm

  • Höhe - 147 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Vorprägungen - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

61 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060364953

Artikelnummer

LEG036495

Herstellernummer

036495

Hersteller

BTI

Breite:

301 mm

Höhe:

147 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

ja

Piastra Cabstop IP55. Entrate: 13 Ø5/14 mm +1 Ø14/25 mm + 1 riserva