LEGRAND - LEG036439 QUADRI-ACC.-KIT IRRIGID.SUPP.A PAVIM.MAR - 036439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Breite - 100 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 1000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013768266559
Artikelnummer
LEG036439
Herstellernummer
036439
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1000 mm
Traverse anti-basculamento. Possibilità di montaggio su rotelle (articolo 0329 68)
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


