LEGRAND - LEG036341 ATLANTIC ZOCCOLO 200X800X400 - 036341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Tiefe - 380 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060363413
Artikelnummer
LEG036341
Herstellernummer
036341
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
380 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


