Startseite

LEGRAND - LEG036302 ATLANTIC ZOCCOLO 200X1000X300 - 036302

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 280 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

84 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060363024

Artikelnummer

LEG036302

Herstellernummer

036302

Hersteller

BTI

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Tiefe:

280 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo 1000X300 mm. H Altezza= 200. Lamiera di acciaio. Ispezionabile

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie