LEGRAND - LEG036300 ATLANTIC ZOCCOLO 200X600X300 - 036300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Tiefe - 280 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015269770184
Artikelnummer
LEG036300
Herstellernummer
036300
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
280 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


