Startseite

LEGRAND - LEG036297 MARINA ACC.-TETTO 800X400 - 036297

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG036297 MARINA ACC.-TETTO 800X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 794 mm

  • Höhe - 129 mm

  • Tiefe - 521 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071101613

Artikelnummer

LEG036297

Herstellernummer

036297

Hersteller

BTI

Breite:

794 mm

Höhe:

129 mm

Tiefe:

521 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto per armadi 800 x 400 mm. RAL 7035.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie