Startseite

LEGRAND - LEG036296 MARINA ACC.-ZOCCOLO 800X400 - 036296

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG036296 MARINA ACC.-ZOCCOLO 800X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 170 mm

  • Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021727558

Artikelnummer

LEG036296

Herstellernummer

036296

Hersteller

BTI

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

170 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Zoccolo altezza 170 mm per armadi 800 x 400 mm. RAL 7035. Fronte e retro ispezionabili. Possibilità di sovrapporre 2 zoccoli

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie