Startseite

LEGRAND - LEG036287 MARINA-ARMADIO POLIESTERE 1800X800X400 P - 036287

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG036287 MARINA-ARMADIO POLIESTERE 1800X800X400 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 1800 mm

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

419 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060362874

Artikelnummer

LEG036287

Herstellernummer

036287

Hersteller

BTI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

1800 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

400 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

ja

Farbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

Armadio poliestere 1860 x 800 x 463 mm. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie