LEGRAND - LEG036286 MARINA-ARMADIO POLIESTERE 1600X800X400 P - 036286
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1600 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
407 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060362867
Artikelnummer
LEG036286
Herstellernummer
036286
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1600 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Farbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
RAL-Nummer:
7035
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


