LEGRAND - LEG036276 Wandschrank Marina mit Sichtfenster, IP6 - 036276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 700 mm
Breite - 500 mm
Breite in Teilungseinheiten - 21
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060362768
Artikelnummer
LEG036276
Herstellernummer
036276
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
700 mm
Breite:
500 mm
Breite in Teilungseinheiten:
21
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
84
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
255 mm
Anzahl der Reihen:
4
Innentiefe:
211 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
3.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
4 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


