Startseite

LEGRAND - LEG036261 Wandschrank Marina, IP 66 - IK 10, Klass - 036261

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG036261 Wandschrank Marina, IP 66 - IK 10, Klass

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 600 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 27

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060362614

Artikelnummer

LEG036261

Herstellernummer

036261

Hersteller

BTI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

800 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

27

Tiefe:

300 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

108

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

305 mm

Anzahl der Reihen:

4

Innentiefe:

261 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

3.5 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

4 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Quadro poliestere 820 x 610 x 300 mm. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie