LEGRAND - LEG035996 CASSETTA PVC LISCIA 360X270X124 IP55 - 035996

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Farbe - grau
Länge - 360 mm
Packung
1 ST
EAN
3245060359966
Artikelnummer
LEG035996
Herstellernummer
035996
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
Länge:
360 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
124 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Scatola plastica 360 x 270 x 124 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


