Startseite

LEGRAND - LEG035981 Kunststoffgehause 310 x 240 x 124 mm (H - 035981

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Länge - 310 mm

  • Breite - 240 mm

  • Tiefe - 124 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Plexo

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Länge:

310 mm

Breite:

240 mm

Tiefe:

124 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Deckelbefestigung:

geschraubt

Scatola plastica 310 x 240 x 124 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio trasparente