Startseite

LEGRAND - LEG035966 CASSETTA PVC LISCIA 220X170X86 IP55 - 035966

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Länge - 220 mm

  • Breite - 170 mm

  • Tiefe - 86 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971320239

Artikelnummer

LEG035966

Herstellernummer

035966

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Länge:

220 mm

Breite:

170 mm

Tiefe:

86 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Deckelbefestigung:

geschraubt

Scatola plastica 220 x 170 x 86 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco