LEGRAND - LEG035951 Kunststoffgehause 180 x 140 x 86 mm (H x - 035951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Länge - 180 mm
Breite - 140 mm
Tiefe - 86 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245060359515
Artikelnummer
LEG035951
Herstellernummer
035951
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Länge:
180 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
86 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Deckelbefestigung:
geschraubt
Scatola plastica 180 x 140 x 86 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio trasparente



