Startseite

LEGRAND - LEG035946 CASSETTA PVC LISCIA 155X110X74 IP55 - 035946

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - grau

  • Länge - 155 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971320215

Artikelnummer

LEG035946

Herstellernummer

035946

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Länge:

155 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

74 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Scatola plastica 155 x 110 x 74 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie