Startseite

LEGRAND - LEG035941 Kunststoffgehause 155 x 110 x 74 mm (H x

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - grau

  • Länge - 155 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060359416

Artikelnummer

LEG035941

Herstellernummer

035941

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Länge:

155 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

74 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Scatola plastica 155 x 110 x 74 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio trasparente