Startseite

LEGRAND - LEG035936 CASSETTA PVC LISCIA 130X130X74 IP55 - 035936

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - grau

  • Länge - 130 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060359362

Artikelnummer

LEG035936

Herstellernummer

035936

Hersteller

BTI

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Länge:

130 mm

Breite:

130 mm

Tiefe:

74 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Scatola plastica 130 x 130 x 74 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie