Startseite

LEGRAND - LEG035931 Kunststoffgehause 130 x 130 x 74 mm (H x - 035931

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Länge - 130 mm

  • Breite - 130 mm

  • Tiefe - 74 mm

Packung

  • 1 ST

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Länge:

130 mm

Breite:

130 mm

Tiefe:

74 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Deckelbefestigung:

geschraubt

Scatola plastica 130 x 130 x 74 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio trasparente