LEGRAND - LEG035802 Befestigungslaschen, zur Wandmontage, Sa - 035802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Breite - 360 mm
Höhe - 270 mm
Packung
1 ST
EAN
3414971320154
Artikelnummer
LEG035802
Herstellernummer
035802
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Breite:
360 mm
Höhe:
270 mm
Kit di 4 staffe per il fissaggio a muro della scatola (a partire 130 x 130 mm).


