Startseite

LEGRAND - LEG035655 CASSETTA DERIV. INOX ATLANTIC 300X300X12 - 035655

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - Montageplatte

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060356552

Artikelnummer

LEG035655

Herstellernummer

035655

Hersteller

BTI

Form:

quadratisch

Bestückung:

Montageplatte

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

sonstige

Länge:

300 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

120 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Deckelbefestigung:

geschraubt

Cassetta di derivazione inox 300 x 300 x 120 mm. Cassette in acciaio inox AISI 304L spessore 10/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Equipaggiate con prigioniero per il fissaggio dei profilati e delle piastre di fondo. Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie