Startseite

LEGRAND - LEG035654 CASSETTA DERIV. INOX ATLANTIC 200X300X80 - 035654

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - Montageplatte

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060356545

Artikelnummer

LEG035654

Herstellernummer

035654

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Bestückung:

Montageplatte

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

sonstige

Länge:

200 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

80 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Deckelbefestigung:

geschraubt

Cassetta di derivazione inox Atlantic 200 x 300 x 80 mm. IP66, IK10

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie