Startseite

LEGRAND - LEG035652 CASSETTA DERIV. INOX ATLANTIC 200X200X80 - 035652

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - Montageplatte

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060356521

Artikelnummer

LEG035652

Herstellernummer

035652

Hersteller

BTI

Form:

quadratisch

Bestückung:

Montageplatte

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

sonstige

Länge:

200 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

80 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Deckelbefestigung:

geschraubt

Cassetta di derivazione inox Atlantic 200 x 200 x 80 mm. IP66, IK10

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie