LEGRAND - LEG035651 CASSETTA DERIV. INOX ATLANTIC 150X150X12 - 035651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - Montageplatte
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - sonstige
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060356514
Artikelnummer
LEG035651
Herstellernummer
035651
Hersteller
BTI
Form:
quadratisch
Bestückung:
Montageplatte
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
sonstige
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Deckelbefestigung:
geschraubt
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


