LEGRAND - LEG035621 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 200X800X12 - 035621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bestückung - Montageplatte
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Länge - 200 mm
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Bestückung:
Montageplatte
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Länge:
200 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassette di derivazione metalliche 200 x 800 x 120 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 3 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.



