LEGRAND - LEG035617 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 200X600X12 - 035617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - Montageplatte
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8001022761025
Artikelnummer
LEG035617
Herstellernummer
035617
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Bestückung:
Montageplatte
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Länge:
200 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Deckelbefestigung:
geschraubt
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


