LEGRAND - LEG035070 CASSETTA PC-155X110X74 LISCIA IP66 - 035070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Länge - 155 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060350703
Artikelnummer
LEG035070
Herstellernummer
035070
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Länge:
155 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


